SH-SFB0540-01 フォーミュラストイック speedHeart 23428082

フォーミュラストイック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード23428082 品番SH-SFB0540-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイルシリーズ
「フォーミュラストイック」
ポリオールエステルオイルを採用。
さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。
優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。
※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。
※4輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。
実車テストにバイク便会社スタッフ様約1万km〜10万km走行の多種バイクにて実践テストを繰り返し
シフトフィーリングに優れたオイルチューニングを施した・ミッション・エンジン保護性能を確保しつつ
快適な走行を実現した実用向けエンジンオイルとなっています。
バイク便ライダーさん実車走行のフィーリング
1、加速感が良くなりエンジンのダイレクト感がわかるようになった。
2、 走行距離が12 万kmオーバーのバイクでもフィーリング向上を感じた。
3、スクーターバイクでしたが、発進時が軽くなったように感じた。
4、オイルのへたりが少なくロング走行後もエンジンへの負担を気にすることなく走行することができた。
5、シフトチェンジのしっかり感があり1 速・1 速が安定している。
6、明らかにエンジン音が静かになりスムーズな走行ができた。
7、オイルはしっかり汚れていても粘度感が残っていたのは驚いた。

SAE5W-40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする