画像準備中

フォーミュラストイック セカンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) SAE5W-40 注文コード23428204 品番SH-SFBU0540-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はSAE9種類から選べます 他の種類を見る

スピードハートバイク専用 最高峰のスペック!
コンプレックス・エステルを採用して、耐熱性・潤滑性・清浄性などの
基本性能を極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する
「衝撃吸収性」にも優れます。特にチューニングエンジンや大排気量エンジンなど
エンジンが高温にさらされがちな車両にお勧めです。フォーミュラミックス配合で耐久性に優れた新開発の新世代エンジンオイル
ストイックへさらに衝撃吸収能力を追加したスペシャルエンジンオイル
コンプレックスエステルオイルを採用
弾性による高度なオイル吸着能力
全領域のトルク・レスポンス向上!

SAE5W-40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする