画像準備中

フォーミュラストイック クールズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20L) 注文コード 23428274 品番 SH-SFC1550-20
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油
高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン
オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており
エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。
規 格:MA相当

SAE15W-50 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23428256
2023-12-14
用途:
リード125(JF45)のオイル用に入手
その他業種

前車リード110EXのときはとにかく100%高級合成油を入れていれば分子も微細だし、エンジンの高回転域でも寿命にもすべてよいと思ってなにも知らずに入れていたもんですが、走行距離6000kmですでに内燃機関のシール部分からオイルニジミに悩まされ、2万キロくらいからこちらのストイッククールスと使用。部分合成の鉱物系は分子が大きくまばらですがクールスの配合は研究つくされたことを知って、愛用しています。なんでもかんでも100%化学油がいいわけではないこと知り、リード110EXも99000kmで不動になるまで大往生した実績結果を踏まえて、新車リード125JF45にも迷わずこれを採用しています。 ぶっ飛ばすので高速域でのオイル切れを心配するのですが、切れの感じはまったくなく、高回転域でも伸びる感じのフィーリングがたまらなくいいです。加速感もガツンと応答してくれます。シールのアタック性というものを気にしなかった無頓着な自分が情けない。安心と実績からこれからはこのオイルしかないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする