SH-MN1040-20L Mini10W40 バイク専用 speedHeart 23428414

Mini10W40 バイク専用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード23428414 品番SH-MN1040-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,655
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル
ポリオールエステルオイルを採用。
さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。
優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。
※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。
※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。
〜バイク用 mini専用エンジンオイル〜
横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。
油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。

SAE10W-40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23428405
2020-08-30
用途:
JA10クロスカブのオイル交換
製造業

夏のツーリングに向けて一般的な部分合成油から入れ替えました。
入れ替えて3速50`、4速60`の振動がかなり軽減されて加速減速がスムーズになりました。
しかも110カブにとってはジャストの800ml入りなので出先で交換しても計量に困りません。
少し贅沢でもツーリングなどの過酷な用途にはとても重宝すると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする