リバーレ 2輪競技専用spec-09AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード23428527 品番SH-RB0020-01
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スピードハート最高峰のスペック!
元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」
イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。
リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。
コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を
極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも
優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが
可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。
またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。

SAE0W-20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする