ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。
手応えがしっかりしていて、価格も割安と感じていたが取り扱い停止中との事早々の再度取り扱いを再開してほしい。
液色が透明なのでよいです。フィーリングは他のスーパーDOT4やDOT5.1と同じ感じでした。オートバイ用は毎回交換しても500ccだと多いので250cc入りのハーフサイズが欲しいとこです。