G-ProtectionLLC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 23428737 品番 SH-G-LLC-1L
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

エチレングリコール系クーラントより毒性が極めて低いプロピレングリコールを採用しました。
(プロピレングリコールは PRTR法対象外であり食品添加物として認可されています。また一般家庭で
使用されている化粧品や洗顔用品にも含まれている物質です。)
エチレングリコール系クーラントと比較して吸熱性能が向上しています。
エチレングリコールを主成分とした不凍液と同等のアンチフリーズ性能があります。
金属部品に対して抜群の防錆効果を発揮します。

グリーン 凍結温度(℃)-35 使用方法原液(100%)は予め希釈調製(LLC濃度55%相当)された製品ですのでそのままご使用いただけます。 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする