曜日別特売
SH-FNV0540-01 フォーミュラストイック ネバー speedHeart 23428782

フォーミュラストイック ネバー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
SAE5W-40
内容量1本(1L)注文コード23428782品番SH-FNV0540-01
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バイク専用エンジンオイル
合成油を使用したスピードハート独自規格のオイルになります。
ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており
エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。
規 格:MA相当

SAE5W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23428782
2024-05-18
用途: 2ストバイクのギヤオイル
製造業

所有バイクの専門店でお薦めということで使用中。
3千km毎に交換してますが、シフトフィールもあまり劣化してない印象。

対象商品 : 23428807
2017-09-19
用途: バイク整備

最強10W-50からの交換、100キロほど走った印象は柔らかくなった分軽く感じられます。
シフトもスコンと入る感じです、後は1500キロほど走ってみてどの程度持つかです。
セカンドグレードなのでもう少し価格設定を抑えて4Lとかがあればいいんですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする