SH-FNV0540-20 フォーミュラストイック ネバー speedHeart 23428798

フォーミュラストイック ネバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20L) SAE5W-40 注文コード23428798 品番SH-FNV0540-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はSAE6種類から選べます 他の種類を見る

バイク専用エンジンオイル
合成油を使用したスピードハート独自規格のオイルになります。
ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており
エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。
規 格:MA相当

SAE5W-40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23428782
2024-05-18
用途:
2ストバイクのギヤオイル
製造業

所有バイクの専門店でお薦めということで使用中。
3千km毎に交換してますが、シフトフィールもあまり劣化してない印象。

対象商品:
23428807
2017-09-19
用途:
バイク整備

最強10W-50からの交換、100キロほど走った印象は柔らかくなった分軽く感じられます。
シフトもスコンと入る感じです、後は1500キロほど走ってみてどの程度持つかです。
セカンドグレードなのでもう少し価格設定を抑えて4Lとかがあればいいんですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする