バイク専用エンジンオイル 合成油を使用したスピードハート独自規格のオイルになります。 ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
所有バイクの専門店でお薦めということで使用中。3千km毎に交換してますが、シフトフィールもあまり劣化してない印象。
最強10W-50からの交換、100キロほど走った印象は柔らかくなった分軽く感じられます。シフトもスコンと入る感じです、後は1500キロほど走ってみてどの程度持つかです。セカンドグレードなのでもう少し価格設定を抑えて4Lとかがあればいいんですけどね。