ジョイフル
ジョイフルの LLC(クーラント)
LLC補充液パウチパック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2L)
注文コード
23429543
品番
J129
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
環境にやさしいエコパックのクーラント液 ダイレクトタイプ。
液色
緑
成分
エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-50/95
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
60%希釈時 -50℃
色
グリーン
容量(L)
2
危険等級
V
凍結温度(℃)
-50(60%希釈時)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1900mL
危険物の性状
水溶性