ジョイフル
ジョイフルの LLC(クーラント)
LLC補充液パウチパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500mL)
色
レッド
注文コード
23429577
品番
J128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
環境にやさしいエコパックのクーラント液 ダイレクトタイプ。
タイプ
うすめずに使えるダイレクトタイプ
色
レッド
危険等級
V
凍結温度(℃)
-30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
215mL
危険物の性状
水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23429577
J128
49085837
J-128
JFLLCパック LR
ジョイフル
1本(500mL)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました