曜日別特売
KC-3317 ブレーキ&パーツクリーナー エア・ウォーター 23429604

ブレーキ&パーツクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード23429604品番KC-3317
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。
エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。
制動装置を分解せずに洗浄することができます。

用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする