エア・ウォーター
エア・ウォーターの タイヤ・ホイール用
エア・ウォーターの タイヤワックス/レザーワックス
レザーワックス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×24本)
注文コード
23429726
品番
KC-1511
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
レザー、プラスチックの表面にシリコン皮膜をすばやく吸着させ、すみやかに汚れを落とし潤滑性と光沢を与えます。
用途
レザー・プラスチックの汚れ取り、艶だし。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性