六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

(281件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30個) ねじの呼びM6 注文コード23431853 品番M6×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など284種類から選べます 他の種類を見る

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。

ねじの呼びM6 長さ(mm)18 ねじピッチ1 ねじ長さ(mm)18 寸法dk(mm)(最大)10 寸法K(mm)(最大)6 寸法r(mm)(最小)0.25 寸法S(mm)(呼び)5 寸法t(mm)(最小)3 寸法v(mm)(最大)0.6 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目 レンチサイズ(mm)5 ねじの種類六角穴付ボルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23431853 M6×18 29018369 M6×18 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 1パック(30個) 729 税込802 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 281
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29018387
2025-07-27
用途:
ピット作業で使用

長めを用意して 状況に合わせてカットして使用しています 使い勝手は良いです

1人が参考にしています
2025-12-18
用途:
バイクメンテナンス

エリミネータ250Vの荷台の荷紐をひっかけるために購入。全ネジで長いものは、ホムセンで売っていないので良かったです。

2025-03-29
用途:
部品の締結
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

定番品なので、いままでホームセンターの店頭で購入していましたが、モノタロウさんで型番指定で買えるので、とても重宝しています。

1人が参考にしています
2025-02-07
用途:
治具作成
その他業種

量と価格も適正。ステンレスなので丈夫であることを期待している。

1人が参考にしています
2025-11-14
用途:
簡易治具

もちろん問題ないです。案外少量だけほしいとき便利だと思います。

2025-03-03
用途:
アルミフレームの組み立て
サービス業

いつも利用している大阪魂さんのボルト、低価格なのに高品質です。これからも利用させて頂きます。

2025-02-28
用途:
治具取付に使用
森鋲螺製作所 様

メーカー品に見劣り無く綺麗な製品でした。
締結もしっかりしていて満足いくボルトです。
価格も安いのでありがたい!!

対象商品:
29018073
2024-08-15
用途:
バイクのハンドルポストに使用
建設業・工事業

バイクのハンドルポストのボルトが錆びてしまった為、交換用に購入しました。
表面の仕上げの質感もよく、見える部分での使用にも最適かと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3799:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする