SMC
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23439972
品番
MGJ10-9
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・シリンダ内径
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
配線・配管を1方向に集約。
不回転精度:±0.1°
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
9
作動方式
複動形
接続口径
M3×0.5
クッション
両側ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
最低使用圧力(MPa)
0.15
給油
無給油
ガイド径(mm)
Φ6
磁石内蔵有無
あり
CADデータダウンロード