MGJ6-6 ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC 23440496

ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)6 チューブ内径(Φmm)6 注文コード23440496 品番MGJ6-6
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はストローク・チューブ内径・シリンダ内径など141種類から選べます 他の種類を見る

全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
配線・配管を1方向に集約。
不回転精度:±0.1°

チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)6 作動方式複動形 接続口径M3×0.5 クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.15 給油無給油 ガイド径(mm)Φ5 磁石内蔵有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:577

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする