六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)

(70件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM2 注文コード23442326 品番M2.6×3
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はねじの呼び・内容量など97種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)3 材質ステンレス(SUSXM7) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
機器の取り付け

ステンレス製はあまり店頭に置いて無いのでこちらで購入。
問題無く使える。

2025-06-10
用途:
部品の固定

最近のホームセンターは在庫のネジの種類も多くなっていますが、このサイズは置いている店もなくて、重宝しています。

対象商品:
05524215
2024-03-16
用途:
弊社製品の組み込み部品として

前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

対象商品:
05524364
2024-02-05
用途:
小水力発電機

取付て使用しましたが、異状なく使用できたのでよかった。

対象商品:
05524197
2023-09-15
用途:
機械のメンテナンス時
ミツエオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

機械のメンテナンス時に使用し問題ありませんでした。
出来れば、サイズの種類を増やしてほしいです。

対象商品:
42824327
2023-08-30
用途:
宅配BOXの固定材料の一部として購入
その他業種

宅配BOXの固定材料の一部で購入。
ステンレス素材なので、助かっております。

対象商品:
05524172
2023-09-19
用途:
ノブの固定
株式会社エムズライン 様

改善しなきゃならない点はありません。良い商品です。

対象商品:
05524276
2023-02-18
用途:
スプロケットの軸留めに
製造業

スプロケットにタップを切って軸どめに使ってます。
ステンレスなので、スプロケットのサビが転移してイモネジが抜けなくなる心配がありません。
専らこれを使っています。
品質は問題ありません。
イモネジは十分な硬度なので、注意しないと六角レンチ側がなめてしまいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
7:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする