※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)

(118件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード23445153 品番8.5×18×1.0
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は呼び寸法・内容量など208種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)8.5 厚さ(mm)1 外径(Φmm)18 材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 118
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42175156
2025-12-04
用途:
マイカーのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

ショックアブソーバーの調整で上手くいきました!
車高調整です。

2025-04-28
用途:
木工組立

切り出した木材をボルトで固定する際に使用。座面が大きいほど沈み込みが少なくなるのでしっかり締め込みが出来る。サイズを素材に合わせて選べるので便利。

2024-11-03
用途:
原付のFタイヤベアリング挿入に使用

ベアリング外径と同じサイズを購入、長ボルトに左右2枚ずつ(変形防止)入れて
最初はインパクトで締め付け、最後の微調整は手締めでうまくいきました。

対象商品:
42174544
2024-05-28
用途:
治具に
農・林・水産業

外径の大きな物を加工して、マグネットベースに使用。
4個しか使わないので、1パックの個数を少なくして、安く買えるとありがたい。

対象商品:
42174842
2024-04-10
用途:
設備修理・改造

階段昇降台車のキャスターに接地状態のバラツキがあり、それを修正・調整するスペーサーとして、複数サイズを購入。こうした特寸・異寸品があるのは有難いですね。

対象商品:
42175253
2024-06-19
用途:
作業
建設業・工事業

特寸の厚みがある箇所での使用だが、簡単に見つけられて有難い。

対象商品:
42174666
2024-05-07
用途:
自動車整備
その他業種

自動車の各種整備に使用してます。特に問題はありません

対象商品:
23444557
2024-02-22
用途:
機械のメンテ

いろいろなサイズが有って重宝します。
小分けがるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
12:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする