画像準備中

キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)20 仕様JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし外面に一次防錆塗装を施したもの 注文コード23448224 品番VLP-VA
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は呼び径・仕様など27種類から選べます 他の種類を見る

衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。
耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。
内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。
ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。
施工が簡単です。

種類塩ビライニング鋼管 呼び径(A)20 使用圧力(MPa)1.0以下 長さ(mm)4000 規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品 使用温度範囲(℃)-5〜40 仕様JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし外面に一次防錆塗装を施したもの 形状パイプ 厚さ(mm)2.8 長さ(m)4 厚さ内面(t1):1.5±0.2、外面(t2):1.5以上、鋼管厚さ(t3):2.8 外径(Φmm)27.2±0.5 寸法D(Φmm)27.2±0.5 質量(kg/m)1.82 内径d(Φmm)18.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする