画像準備中

キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)65 仕様JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、内外面に硬質塩化ビニルをライニングしたもの 注文コード23448443 品番VLP-VD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,410
この商品は呼び径・仕様など27種類から選べます 他の種類を見る

衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。
耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。
内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。
ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。
施工が簡単です。

種類塩ビライニング鋼管 呼び径(A)65 使用圧力(MPa)1.0以下 長さ(mm)4000 規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品 使用温度範囲(℃)-5〜40 仕様JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、内外面に硬質塩化ビニルをライニングしたもの 形状パイプ 長さ(m)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする