不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 本棚・ラック
BDラック(BOOK&DVD) HP9418
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23464586
品番
81396
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
色
ピーチ
板厚(mm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×185×890
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×168×207
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません