補助・誘導 介錯ロープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23465487 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。

用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン 長さ(m)約6 ロープ幅(mm)12Φ 切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)
注意
※補助・誘導のためのロープです。他の用途には使用しないでください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※切断荷重(保証値ではありません)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23465487
2019-11-21
用途:
揚重作業時

色がはっきりしていて目立って便利です。軽くて扱いやすくて良いです。

対象商品:
23465496
2019-01-11
用途:
親綱として使用
運輸・通信業

トラックの荷台に丁度良い長さでとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする