- 親綱(介錯)ロープ まつうら工業 23465514

- 親綱(介錯)ロープ まつうら工業 23465514
- 親綱(介錯)ロープ まつうら工業 23465514

親綱(介錯)ロープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード23465514品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。

用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして仕様片側フック、エンドテープ止め材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパンロープ長さ(m)10ロープ幅(mm)16Φ切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
注意
※補助・誘導のためのロープです。他の用途には使用しないでください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※切断荷重(保証値ではありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23465514
2019-03-20
用途: 高所作業用に使用
その他業種

ロープを購入したのですが、手違いで10mの物を購入してしまいましたが、別用途で使用しています。16mmなので使いやすいです。ロープの長さに
より色を変えるとより便利になると思います。・・・複数のロープを使うので!

対象商品 : 23465514
2018-01-19
用途: 高所作業の親綱。
エヌ・シー・シー株式会社製造業

ロープの質感が分かりにくい。
よごれも目立つ、失敗でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする