不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の ダイニングチェア
ダイニングチェア シェラン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
23466004
品番
37812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
ブラウン
材質
アカシア/座面:ファブリック(ポリエステル100%)/ポリウレタン塗装
全高(mm)
800
座面高さ(mm)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×51×80
座面高(cm)
44
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950