H70A-90-25X40 クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480415

H70A-90-25X40 クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480415
H70A-90-25X40 クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480415

クリーンパッキンH70A-90-25X40

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
Sトラップ径25mmX呼び40パイプ用
注文コード
23480415
品番
H70A-90-25X40
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。

仕様
Sトラップ径25mmX呼び40パイプ用
材質
合成ゴム
使用温度(℃)
70以下
最高使用温度(℃)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23480415
2024-02-29
用途: 手洗器の排水管VU40とSトラップ25の防臭に使
株式会社 三田設備 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

VU40になかなか入用りません。何とか奥まで入れましたが、Sトラ25の配管は、まったく入りません。使い物にならない。ゴミ箱行きです。

1人が参考にしています
対象商品 : 23480415
2021-08-25
用途: 流しの排水SトラップのとVU菅の異臭と台風時戻り防止に

排水管とUV菅の隙間にはいまだついていない家庭も多いこのパッキンそのため購入して取り付けました。結論から言うとVUパイプの場合はやめておいた方が良いです。
VP・VUパイプ兼用。Pトラップと記載して販売されていますが業務用の為取り扱い・取説は一切ついてません。また購入時メーカーのHPで確認しましたがやはり説明書もありません。PDFはありますがこれも不正確なサイズ表示のみ(肝心なところの部品の記載がない)
早速、取り付けてみましたがSトラップ配管に差してからUV菅に差し込むとかなりきついです。逆に最初にVUパイプに差してからだと今度はPトラップ25mm菅が入りません。シリコンスプレーですべりを良くしてもきついのです。何度か抜き差ししていると有ることに気が付きました。それはこのパッキンにはOリングが付いています。VU菅から抜くときに外れてきました。もう少しでこのOリングが菅内に落ちるところでした。これはさすがにないだろうって感じです。VP・VUパイプ兼用にするためVUの場合このOリングでサイズを合わせているみたいです。Oリングが菅内に落ちたら回収不要でのちに詰まる可能性大です。パッキンもうまくかみ合わず最後まで差し込めません無理に差し込むとOリングがズレます。そのためSトラップの化粧プレートが床までいかず浮いた状態です。兼用はダメですね

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする