- アテント スポーツパンツ 大王製紙 23481413

- アテント スポーツパンツ 大王製紙 23481413 - アテント スポーツパンツ 大王製紙 23481413 - アテント スポーツパンツ 大王製紙 23481413

アテント スポーツパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード23481413 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

動きの多いシーンでも体にフィット。布下着の感覚でズボンの上からも目立ちにくい新感覚の大人用紙おむつです。
新素材! 全面伸縮フィルム採用
伸縮性のある素材を全面に配置し、動きの多いシーンでも体にフィット。布下着の感覚で、ズボンの上からも目立ちません。
極うす吸収体採用で装着中のごわつきを軽減。かさばらないので持ち運びもしやすく、外出時にもぴったり。
尿を素早く引き込んであふれモレを防ぎます。
うすくてもしっかり2回分吸収。
全面通気性シート

材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、伸縮材:ポリオレフィン系エラストマー・天然ゴム、結合材:スチレン、オレフィン等 サイズM(60〜85cm)
注意
※1回の排尿量を150mlとして当社測定方法による。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする