※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型笠木コーナーキャップ 立上り用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 プレシャスホワイト・クリエホワイト タイプ142用 仕様片面に両目テープ付 注文コード23482707 品番NZDW031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は色・タイプ・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

部材間の角度は125〜140°まで対応可能です。

仕様片面に両目テープ付 寸法(mm)31×146 プレシャスホワイト・クリエホワイト タイプ142用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23482707 NZDW031 41779509 NZDY031 角型笠木コーナーキャップ 立上り用 TOSTEM(LIXIL) 角型笠木コーナーキャップ 立上り用 TOSTEM(LIXIL) 1個 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする