NZBM031 幅木 スリムタイプ TOSTEM(LIXIL) 23484064 NZBM031 幅木 スリムタイプ TOSTEM(LIXIL) 23484064

幅木 スリムタイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード23484064 品番NZBM031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)4000 幅(mm)57 厚さ(mm)7 クリエモカ 型番598 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23484177
2021-01-27
用途:
木造家屋のリフォーム
大円電気商会 様

プラスチック製よりもきれいな仕上がりになり喜んでおります。

対象商品:
23484177
2020-04-27
用途:
自宅のリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で購入でき大変満足です。他の部屋にも必要になると思うのでまた注文すると思います。
今までついていたものが樹脂製で安っぽく見えてたのがこの商品を付けて見違えりました!

1人が参考にしています
対象商品:
23484028
2020-07-15
用途:
巾木の色を変えたくて
サービス業

物はとても綺麗な白です。
ファミリータイプより薄いのでスッキリした部屋にしたければこちらの方が合うと思います。
評価のやや不満の理由は表面に一部ダマがある物が混ざっていました。
製造過程で入ってしまったゴミかホコリかはわかりませんがこれでは使えません。
幸いダマのある部分だけ切り取って使える場所があったので大きな問題にはなりませんでしたが施工前にしっかり表面のチェックが必要です。
10本購入して今の所4本使いましたが、3本そのような状態でしたので4m近い長さが必要な時は気をつけてください。
物は理想的だったので今回たまたまハズレが多かっただけと思ってまた購入する予定です。

対象商品:
23484107
2019-01-19
用途:
リフォーム
杉山建築工房 様

加工性が良く仕上がりもきれいで色合いもナチュラルで満足です。

対象商品:
23484125
2020-02-02
用途:
家の幅木リフォーム
サービス業

切るのが大変でした。業者が使っているような一瞬で切断するようなものはないので糸のこぎりを使って頑張ってせこせこきっていましたが、どうしても切断面は歪みますね。でも専用コーナーキャップで隅を隠したら全然問題ありませんでした。

対象商品:
23484186
2018-08-29
用途:
トイレの壁紙交換時
その他業種

木材製の旧幅木を撤去しての交換に使用した。深みのある艶なしの色がとても上品で、手鋸で簡単に綺麗に切れ、短時間で作業できて、素人にしては仕上がりもとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする