※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの SUSワンタッチ管継手
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5J 延長継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
23484703
品番
MS-5J-X112
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状
延長継手
材質
SUS316
質量(g)
3.4
穴径(Φmm)
2.5
ねじ
M5×0.8
六角対辺(mm)
7
有効断面積(mm
2
)
4.0