※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(P) PNPオープンコレクタ
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
23484747
品番
ARM11AA1-R67-A3ZA-P
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル圧力スイッチ出力
(P) PNPオープンコレクタ
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(A) 圧力表示機能有
オプション
(3) 禁油仕様
表示単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
ハンドル位置
(A) 上
OUT配管位置
(1) 下
OUT継手種類
(67) エルボΦ1/4
CADデータダウンロード