デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
排気機構ノンリリーフタイプ
付属品(M) 圧力表示機能有
オプション(4) 0.35MPa設定 + ノンリリーフ
表示単位(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
圧力計圧力計付
ブロックタイプ3方弁集中給気ブロック + 圧力スイッチブロック
ハンドル位置(A) 上
配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
レギュレータブロックの連数(3) 3連
給気ブロック取付位置L側
IN・OUT継手種類(07) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ4