デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ
排気機構リリーフタイプ
付属品(M) 圧力表示機能有
オプション(1) 0.35MPa設定
表示単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
ブロックタイプ3方弁集中給気ブロック + 圧力スイッチブロック
ハンドル位置(A) 上
配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
レギュレータブロックの連数(3) 3連
給気ブロック取付位置L側
IN・OUT継手種類(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6