※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
付属品
(K) 圧力表示機能有
注文コード
23485483
品番
ARM11AA3-M21-K
参考基準価格(税別)
¥58,410
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(K) 圧力表示機能有
オプション
(-) なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
圧力計
圧力計付
ブロックタイプ
圧力スイッチ付集中給気ブロック
ハンドル位置
(A) 上
配管位置
(3) IN側: 下 OUT側: 上
レギュレータブロックの連数
(M) 10連
給気ブロック取付位置
L側
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
IN・OUT継手種類
(21) IN側: エルボΦ8 OUT側: エルボΦ4
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード