※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
付属品
(M) 圧力表示機能有
注文コード
23485535
品番
ARM11AA3-320-M-N
参考基準価格(税別)
¥51,480
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(M) 圧力表示機能有
オプション
(-) なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ブロックタイプ
3方弁集中給気ブロック + 圧力スイッチブロック
ハンドル位置
(A) 上
配管位置
(3) IN側: 下 OUT側: 上
レギュレータブロックの連数
(3) 3連
給気ブロック取付位置
L側
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
IN・OUT継手種類
(20) IN側: エルボΦ6 OUT側: エルボΦ6
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード