※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
23485797
品番
ARM11AB1-M22-J
参考基準価格(税別)
¥49,720
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル位置
(B) 正面
配管位置
(1) IN側: 下 OUT側: 下
レギュレータブロックの連数
(M) 10連
IN・OUT継手種類
(22) IN側: エルボΦ8 OUT側: エルボΦ6
付属品
(J) 圧力表示機能有
ブロックタイプ
集中給気ブロック
給気ブロック取付位置
L側
オプション
(-) なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計付
CADデータダウンロード