※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
23485858
品番
ARM11AB1-R17-AZ-N
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル位置
(B) 正面
付属品
(A) 圧力表示機能有
オプション
(-) なし
表示単位
(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
OUT配管位置
(1) 下
OUT継手種類
(17) エルボΦ6
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード