※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(P) PNPオープンコレクタ
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
23485867
品番
ARM11AB1-R17-A1ZA-P
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル位置
(B) 正面
付属品
(A) 圧力表示機能有
オプション
(1) 0.35MPa設定
表示単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
デジタル圧力スイッチ出力
(P) PNPオープンコレクタ
OUT配管位置
(1) 下
OUT継手種類
(17) エルボΦ6
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード