※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
注文コード
23486375
品番
ARM11AB2-R17-A4
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(A) 圧力表示機能有
オプション
(4) 0.35MPa設定 + ノンリリーフ
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置
(B) 正面
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
OUT配管位置
(2) 上
OUT継手種類
(17) エルボΦ6
排気機構
ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード