※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
23486418
品番
ARM11AB2-210-N-N
参考基準価格(税別)
¥28,440
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(N) 圧力表示機能有
オプション
(-) なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ブロックタイプ
集中給気ブロック
ハンドル位置
(B) 正面
配管位置
(2) IN側: 上 OUT側: 上
レギュレータブロックの連数
(2) 2連
給気ブロック取付位置
R側
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
IN・OUT継手種類
(10) IN側: ストレートΦ8 OUT側: ストレートΦ6
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード