※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
23486524
品番
ARM11AB2-408-J1Z-N
参考基準価格(税別)
¥54,620
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(J) 圧力表示機能有
オプション
(1) 0.35MPa設定
表示単位
(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
ブロックタイプ
集中給気ブロック
ハンドル位置
(B) 正面
配管位置
(2) IN側: 上 OUT側: 上
レギュレータブロックの連数
(4) 4連
給気ブロック取付位置
L側
デジタル圧力スイッチ出力
(N) NPNオープンコレクタ
IN・OUT継手種類
(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード