※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
付属品
(L) 圧力表示機能有
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
注文コード
23486786
品番
ARM11AB3-230-L
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
デジタル圧力スイッチ出力・付属品・表示単位
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(L) 圧力表示機能有
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ブロックタイプ
3方弁集中給気ブロック
オプション
(-) なし
圧力計
圧力計付
ハンドル位置
(B) 正面
配管位置
(3) IN側: 下 OUT側: 上
レギュレータブロックの連数
(2) 2連
給気ブロック取付位置
L側
IN・OUT継手種類
(30) IN側: ストレートΦ10 OUT側: エルボΦ4
CADデータダウンロード