※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23487303
品番
ARM11AC1-222-M
参考基準価格(税別)
¥22,610
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(M) 圧力表示機能有
ブロックタイプ
3方弁集中給気ブロック + 圧力スイッチブロック
レギュレータブロックの連数
(2) 2連
オプション
(-) なし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置
(C) 下
配管位置
(1) IN側: 下 OUT側: 下
給気ブロック取付位置
L側
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
IN・OUT継手種類
(22) IN側: エルボΦ8 OUT側: エルボΦ6
CADデータダウンロード