※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BC1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
付属品
(A) 圧力表示機能有
注文コード
23488807
品番
ARM11BC1-418-A
参考基準価格(税別)
¥21,180
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル圧力スイッチ出力
(-) なし
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(A) 圧力表示機能有
表示単位
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
レギュレータブロックの連数
(4) 4連
オプション
(-) なし
圧力計
圧力計付
ハンドル位置
(C) 下
配管位置
(1) IN側: 下 OUT側: 下
IN・OUT継手種類
(18) IN側: エルボΦ4 OUT側: エルボΦ4
CADデータダウンロード