※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールド形減圧弁 ARM1000シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
減圧弁連数
1
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
23488904
品番
ARM1000-1B2-N01G
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・減圧弁連数・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
(1) 1000
減圧弁連数
1
配管
(B2) 個別IN、本体側OUT
ねじの種類
(N) NPT
付属品
(G) 圧力計付
仕様
(-) 0.7MPa設定(標準)
CADデータダウンロード