※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールド形減圧弁 ARM2500シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23489035 品番 ARM2500-08A-F02G2
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
圧力計圧力計付(側面ねじタイプ) 排気機構リリーフタイプ ねじの種類(F) G 付属品(G2) 側面ねじタイプ:GA33-10-F01 ボディサイズ2500 配管方法(A) 共通IN(エンドプレートより取入) 連数(08) 8連

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする