曜日別特売
K4770NJK-2T-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490635

K4770NJK-2T-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490635
K4770NJK-2T-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490635

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23490635品番K4770NJK-2T-13
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水、寒冷地仕様

適合場所洗面所厚さ(mm)5~25取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする