ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23492787 品番 V35-50
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途100℃以下の水・油用 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18以下 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする