ベン
ベンの バルブ
ベンの スチームトラップ
AF11H-B 多量スチームトラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
寸法d(mm)
1-1/4
注文コード
23500024
品番
AF11H-B
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
構造が簡単堅固で耐久性が優れています。
バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。
分解・保守点検が容易です。
ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
ドレンを連続排出します。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
0.5
材質(本体)
FC(ねずみ鋳鉄)
タイプ
フロート式
使用温度範囲(℃)
160以下
寸法L(mm)
290
寸法d(mm)
1-1/4
接続方式
JIS Rcねじ
寸法H1(mm)
63
寸法H2(mm)
133
流体温度(℃)
160以下
寸法H3(mm)
261
取付姿勢
水平配管にて正立取付
適合流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
適合圧力(MPa)
0.5以下
材質(フロート)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材