ベン
ベンの バルブ
ベンの スチームトラップ
AF11H-B 多量スチームトラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
寸法d(mm)
2
注文コード
23500042
品番
AF11H-B
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
構造が簡単堅固で耐久性が優れています。
バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。
分解・保守点検が容易です。
ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
ドレンを連続排出します。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
最高使用圧力(MPa)
0.5
材質(本体)
FC(ねずみ鋳鉄)
タイプ
フロート式
使用温度範囲(℃)
160以下
寸法L(mm)
370
寸法d(mm)
2
接続方式
JIS Rcねじ
寸法H1(mm)
69
寸法H2(mm)
189
流体温度(℃)
160以下
寸法H3(mm)
336
取付姿勢
水平配管にて正立取付
適合流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
適合圧力(MPa)
0.5以下
材質(フロート)
SUS
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材